ホールソー(六角軸・Co-HSS)

ホールソー(六角軸・Co-HSS) - エスコ

コバルトハイスを使用しており刃先の破損が少ない。

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック。コードレスドリル用刃先径(Φmm)23有効長(mm)9軸(mm)【六角軸】6.35(1/4”)コーティングTiAINコーティング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519347EA824HT-23
オープン
4,560
5,016(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする