曜日別特売

感熱ラベルプリンター

感熱ラベルプリンター - brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター - brother(ブラザー)

オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。

仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書長さ(mm)【ラベル】6.4~3000幅(mm)【ラベル】16~115電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A消費電力(W)(最大)約418外径(Φmm)【最大ロール】127芯径(mm)12.7本体質量(kg)約2.41外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン)最大印字幅(mm)108.4解像度【印刷ヘッド】300dpi寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可)印字速度最高152mm/秒フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI記憶容量(MB)40印刷方式感熱方式ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量アズワン品番64-3783-64RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18内容量1台
注意
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519356TD-4510D
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする