帝健
快適溶接作業服(プロテクター)
コーネックス(R)の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ(R)の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
用途
溶接作業、炉前作業など
サイズ
2L
トラスコ品番
146-9095
材質
エクスファイア難燃レーヨン混
質量(g)
800
肩幅(cm)
58
耐熱温度(℃)
300以下
総丈(cm)
130
裾廻り(cm)
70
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52519383
TWW3-2L
¥
32,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください