DAISHIN(大進)
LEDセンサーライト2灯式
照らす方向自由自在。
用途
常時点灯モードで投光器にもなる。
寸法(mm)
約160×160×135
質量(g)
約625
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約3
アズワン品番
64-3674-96
明るさ(Lm)
2000
灯数
2灯式
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10~300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52519943
DLA-7T200
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください