曜日別特売

LEDセンサーライト3灯式

LEDセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)LEDセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)LEDセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)LEDセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)LEDセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)LEDセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)
(5件のレビュー)

照らす方向自由自在。

用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
明るさ(Lm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519959DLA-7T300約240×160×13530003灯式
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52519959
2024-07-19
用途: 屋外の防犯用

取り付けて約1年で点灯しなくなり、数日すると点滅するようになりました。
点滅設定があるのかと調べましたが、そのような設定はなく、単なる故障かと。
この程度と思って購入すればよいのかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52519959
2024-05-07
用途: 施設廻りの防犯灯
建設業・工事業

コストパフォーマンスが良く、とても明るく防犯に最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 52519959
2023-02-18
用途: 自宅で入口の証明
スタジオ永井

感知能力が何年持つかが気になるところです。LEDは長持ちするでしょうが、感知するプラが何年持つかと思っています。今は問題はないです。

対象商品 : 52519959
2022-09-06
用途: 通路の照明

夜間に集荷に来る配送業者のために取り付けました。
3灯で広角に照らせるのでいいです。

対象商品 : 52519959
2021-07-21
用途: 車庫の照明に

同社の以前のLED3灯式のアームが折れたので入れ替えです。使ってみると、センサーの感度が高くなっているのと、1灯がLED1個からLED複数個になったので明るく感じます。アームが折れにくい構造ですし、投射角調整も無理がないようですので長く使えそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする