LEDソーラーセンサーライト1灯式

LEDソーラーセンサーライト1灯式 - DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト1灯式 - DAISHIN(大進)

コンセント不要電気代0円

用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。寸法(mm)約81×153×137質量(g)約320電源ソーラー電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-98明るさ(Lm)300灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】5~30秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519968DLS-7T100
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする