DAISHIN(大進)
LEDソーラーセンサーライト2灯式
コンセント不要電気代0円
用途
可動域が広く真横・真下も明るく照らす。
質量(g)
約415
電源
ソーラー
電源コード(m)
約3
アズワン品番
64-3674-99
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】5~30秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
明るさ(Lm)
灯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52519977
DLS-7T200
約163×153×137
600
2灯式
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください