DAISHIN(大進)
スタンダードLEDセンサーライト1灯式
夜間の照明・防犯対策に。
用途
玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
寸法(mm)
約72×97×168
質量(g)
約330
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約1.5
明るさ(Lm)
400
灯数
1灯式
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10~300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52519995
DLA-N4T100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください