曜日別特売

引くだけ簡単LEDランタン磁石付き

引くだけ簡単LEDランタン磁石付き - DAISHIN(大進)引くだけ簡単LEDランタン磁石付き - DAISHIN(大進)引くだけ簡単LEDランタン磁石付き - DAISHIN(大進)引くだけ簡単LEDランタン磁石付き - DAISHIN(大進)

置く・吊る・くっつける設置場所自由自在

用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源明るさ(Lm)300電源電池式LEDCOB型連続点灯時間(時間)10寸法(mm)約85×85×130質量(g)約250使用電池単3アルカリ乾電池3本内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52520038DLB-001LTB
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52520047DLB-002LTS
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする