DAISHIN(大進)
スリム型ソーラーウォールライト
昼間に充電し夜間に点灯します。
用途
設置に便利な取付けフックが付属。
寸法(mm)
約105×90×200
質量(g)
約230
電源
ソーラー
明るさ(Lm)
240
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10秒
センサー感知範囲
【水平】約120
感知距離(m)
【水平】約6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52520099
DLS-WL004
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください