曜日別特売

手回し充電ラジオライト

手回し充電ラジオライト - ゼピール手回し充電ラジオライト - ゼピール手回し充電ラジオライト - ゼピール手回し充電ラジオライト - ゼピール手回し充電ラジオライト - ゼピール

スマートフォン・携帯電話も充電できる
手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応
AM/FMラジオ
付属の収納袋で簡易ランタンに

機能FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋質量(g)約260(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~55消費電力(W)LED:1/ラジオ:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×51×80保護等級IP52相当バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)バッテリー容量(mAh)2200充電方式手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)内容量1個
注意
※ACアダプター・モバイルバッテリー・乾電池は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52520729DJL-H363
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする