曜日別特売

迷彩トラックシート

迷彩トラックシート - 南榮工業迷彩トラックシート - 南榮工業迷彩トラックシート - 南榮工業
(3件のレビュー)

迷彩柄では主流のグリーン色に加え、ブルー色・ピンク色・グレー色の計4色の品揃え

用途軽トラック荷台カバー付属品ゴムバンド14本材質(シート)ターポリン内容量1枚
注意
※トラックシート取り扱い上のご注意 ・付加荷重禁止 ・火気厳禁 ・突起物禁止 ・薬品禁止 ・強い摩擦禁止
※ゴムバンド取扱い上のご注意 ・色写りに注意 ・跳ね返りに注意 ・最大張力に注意 ・ひび、キズに注意 ・高温場所に注意
※シートの定期点検
※シートとハトメの分別破棄
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
適合車
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例52520783TS-10 ME-GR迷彩柄グリーン1.792.12軽トラック
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
※使用例52520817TS-10 ME-GREY迷彩柄グレー1.792.12軽トラック
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
52520799TS-10 ME-BL迷彩柄ブルー1.792.12軽トラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52520808TS-10 ME-PI迷彩柄ピンク1.792.12軽トラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52520799
2021-04-28
用途: 荷台シート
有限会社ヤマゲン水産農・林・水産業

建築関連の業務に携わることがある方なら分かると思いますが、俗に言う防炎シートへ塗装してあるもので、実際に使用した耐久性は、3ヶ月程で走行風などにより、シワなどから亀裂が入り、雨が漏れる状況です。
化粧として使用される分には、迷彩柄ということもあり、破れは気になりませんが、雨漏りが困る方にはお勧めしません。

2が参考にしています
対象商品 : 52520817
2020-12-20
用途: 仕事用軽トラックに
建設業・工事業

生地も丈夫で長持ちしそう 柄もシルバーの軽トラックにバッチリです

対象商品 : 52520817
2020-07-23
用途: 軽トラの荷台保護、ドレスアップ

商品を開封し広げてみたところ、折り畳まれたカドの迷彩柄にハゲ落ちを発見し、テンションが下がりました。どうせ使ううちに擦れ傷はつくと思い直し使っています。
 装着した軽トラは派出た感じとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする