南榮工業
ハローキティ軽トラックシート
(1件のレビュー)
かわいいハローキティ柄。しなやかで使いやすい。
用途
軽トラック荷台カバー
適合車
軽トラック
材質(シート)
ターポリン
付属品
ゴムバンド14本
仕様
【コピーライトとアプルーバルNO.】(C)1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S603734
長さ(m)
2.12
幅(m)
1.79
内容量
1枚
注意
※トラックシート取り扱い上のご注意 ・付加荷重禁止 ・火気厳禁 ・突起物禁止 ・薬品禁止 ・強い摩擦禁止
※ゴムバンド取扱い上のご注意 ・色写りに注意 ・跳ね返りに注意 ・最大張力に注意 ・ひび、キズに注意 ・高温場所に注意
※シートの定期点検
※シートとハトメの分別破棄
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車
幅(m)
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52520826
KTS-10 BK
軽トラック
1.79
2.12
ブラック
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52520835
KTS-10 SV
軽トラック
1.79
2.12
シルバー
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52520844
KTS-10 BE
軽トラック
1.79
2.12
ベージュ
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52520853
KTS-10 P
軽トラック
1.79
2.12
ピンク
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください