折りたたみ式2Way台車

折りたたみ式2Way台車 - STANLEY(Stanley Black & Decker)折りたたみ式2Way台車 - STANLEY(Stanley Black & Decker)折りたたみ式2Way台車 - STANLEY(Stanley Black & Decker)
(2件のレビュー)

ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です

付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約7.6耐荷重(kg)ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137荷台寸法(mm)388×280荷台寸法(幅)(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900収納時寸法(mm)365×640×120荷台寸法(奥行)(mm)388内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52520878SXWTD-FT585
12,900
12,880
14,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52520878
2021-05-24
用途: 電気工事時、材料の移動
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目も良くて使い勝手もすばらしい。
いままで2台の台車を積んでいましたが一台で良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 52520878
2021-05-13
用途: 作業時の道具、材料 ゴミの運搬など
建設業・工事業

製品特性上仕方ないと思われますがハンドルの剛性をもう少し上げられれば不満の無い製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする