日東
電子メモパッド ポケットサイズ 5インチ
付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
用途
ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。
画面サイズ
5インチ
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×129×6
使用電池
ボタン電池CR1620×1個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52566658
EMP-5BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください