ブラックテープコンベックス

ブラックテープコンベックス - TAKAGI(高儀)
(2件のレビュー)

黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ マグネット付き ナイロンコートテープ JIS1級

用途測定作業にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛種別両面テープ幅(mm)25種類ロック付仕様マグネット付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566509-64-4062-95
オープン
取扱い終了
代替品有
52566518-64-4062-96
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52566509-07339066W- ブラックテープコンベックス TAKAGI(高儀) 07339066ブラックテープコンベックスTAKAGI(高儀)1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52566518-07339075B- ブラックテープコンベックス TAKAGI(高儀) 07339075ブラックテープコンベックスTAKAGI(高儀)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52566509
2021-09-22
用途: 墨出し作業に使用
建設業・工事業

ほぼ満足だが ストッパーがもう少し柔らかく確実に利くとうれしい

対象商品 : 52566518
2020-05-26
用途: 寸法取り
菊池建装建設業・工事業

軽くて小さいので使いやすいです
黒テープは中々無いので2個買いましたがまた買い足そうと思ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする