曜日別特売

作業台

作業台 - YAMAZEN(山善)作業台 - YAMAZEN(山善)作業台 - YAMAZEN(山善)作業台 - YAMAZEN(山善)作業台 - YAMAZEN(山善)作業台 - YAMAZEN(山善)作業台 - YAMAZEN(山善)作業台 - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

アルミ作業台 YPSシリーズ。
作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。
バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ
どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。
コーナーカバーがあり、剛性アップ。
スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。
踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。

最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ内容量1台
注意
※お客様による組立が必要な製品です。
全56種類を絞り込む
天板高さ(m)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52566676YPS-1-30250.25300×400321×4253.4-
44,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
52566685YPS-1-50250.25500×400521×4254.3-
50,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
52566694YPS-1-60250.25600×400621×4254.8-
51,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
52566703YPS-1-80250.25800×400821×4256.7-
65,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
52566719YPS-1-100250.251000×4001021×4257.9-
80,500
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566728YPS-1-3025W0.25300×600321×6264.3-
51,500
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566737YPS-1-5025W0.25500×600521×6265.6-
55,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566746YPS-1-6025W0.25600×600621×6266.2-
56,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566755YPS-1-8025W0.25800×600821×6269-
85,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566764YPS-1-10025W0.251000×6001021×62610.6-
100,500
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566773YPS-1-30300.3300×400321×4254.2-
45,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
52566789YPS-1-50300.3500×400521×4255.5-
50,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
52566798YPS-1-60300.3600×400621×4256.1-
51,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
52566807YPS-1-80300.3800×400821×4258.9-
67,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
52566816YPS-1-100300.31000×4001021×42510.6-
81,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566825YPS-1-3030W0.3300×600321×6264.1-
53,500
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566834YPS-1-5030W0.3500×600521×6265.1-
56,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566843YPS-1-6030W0.3600×600621×6265.7-
57,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566859YPS-1-8030W0.3800×600821×6268.9-
88,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566868YPS-1-10030W0.31000×6001021×6269-
103,500
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566877YPS-1-30500.5300×400321×4253.5-
51,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
52566886YPS-1-50500.5500×400521×4254.4-
55,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566895YPS-1-60500.5600×400621×4254.9-
58,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
52566904YPS-1-80500.5800×400821×4256.8-
73,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566913YPS-1-100500.51000×4001021×4258-
86,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566929YPS-1-3050W0.5300×600321×6264.9-
55,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566938YPS-1-5050W0.5500×600521×6266.3-
67,000
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566947YPS-1-6050W0.5600×600621×6266.9-
74,500
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566956YPS-1-8050W0.5800×600821×6269.9-
94,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
52566965YPS-1-10050W0.51000×6001021×62611.6-
113,000
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
53255309YPS-2-50500.5500×400521×6287.2200
88,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255318YPS-2-60500.5600×400621×6287.9200
91,500
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255327YPS-2-80500.5800×400821×62810.9200
106,500
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255336YPS-2-100500.51000×4001021×62812.7200
122,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255345YPS-2-50600.6500×400521×6287.2200
90,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255354YPS-2-60600.6600×400621×6287.9200
92,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255363YPS-2-80600.6800×400821×62810.8200
112,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255379YPS-2-100600.61000×4001021×62812.6200
129,500
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255388YPS-2-50700.7500×400521×6287.4200
103,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255397YPS-2-60700.7600×400621×6288.1200
104,500
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255406YPS-2-80700.7800×400821×62811.1200
119,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255415YPS-2-100700.71000×4001021×62812.8200
133,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255424YPS-3-60750.75600×400621×83110.7200
134,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255433YPS-3-80750.75800×400821×83114.4200
152,500
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255449YPS-3-100750.751000×4001021×83116.7200
165,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255458YPS-3-60900.9600×400621×83111.1200
137,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255467YPS-3-80900.9800×400821×83114.8200
158,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255476YPS-3-100900.91000×4001021×83117.1200
174,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255485YPS-4-601001600×400621×103414.3200
189,000
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53255494YPS-4-801001800×400821×103419.1200
210,500
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52566929
2025-10-28
用途: 高所棚整理、ビニールハウス内作業、洗車など
農・林・水産業

今までは折り畳み式の踏み台を使っていましたが、数年使用しているとガタつき、グラつきがひどくなり、不安定で危ないので今回は値段は高いがこの固定式を購入。とても頑丈で長く使えそうです。

対象商品 : 52566773
2022-04-04
用途: 作業時

ネジと六角レンチが付いており、組み立ても簡単だった。使用時も何の問題もない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする