BOSCH(ボッシュ)
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット
人間工学に基づいた使いやすいデザインで、衝撃吸収性の柔らかいグリップと切りやすく、安全に作業が可能な形状。
用途
線材などの加工(曲げる、切断など)
セット商品数
3
セット内容
ラジオペンチ、ペンチ、ニッパー。
寸法(mm)
ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット商品数
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567008
1600A016BG
3
ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください