アピコ
ベストシャーペンポリッシュシート #1500
洗浄用・ガラス・衛生陶器の汚れ落とし・シンクの傷落とし・樹脂製品の汚れ落とし
用途
ガラス、衛生陶器の汚れ落とし、シンクの傷落とし、樹脂製品の汚れ落とし
色
灰
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
高さ(mm)
7
種類
UF#1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52575593
‐
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520