曜日別特売

ベストシャーペンポリッシュシート #3000

ベストシャーペンポリッシュシート #3000 - アピコ

磨き用・ガラス・衛生陶器の汚れ落とし・シンクの傷落とし・樹脂製品の汚れ落とし

用途ガラス、衛生陶器の汚れ落とし、シンクの傷落とし、樹脂製品の汚れ落としオレンジ長さ(mm)230幅(mm)150高さ(mm)7種類MCF#3000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52575609
4,400
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする