省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色赤保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4内容量1個