曜日別特売

パーテーションホワイトボード キャスター付タイプ 両面木目調ボード(組立サービス付き)

パーテーションホワイトボード キャスター付タイプ 両面木目調ボード(組立サービス付き) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード キャスター付タイプ 両面木目調ボード(組立サービス付き) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード キャスター付タイプ 両面木目調ボード(組立サービス付き) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード キャスター付タイプ 両面木目調ボード(組立サービス付き) - プラス(VISION)

木調の床や壁面を採用した空間にも自然に溶け込む両面木目調タイプが新登場。
木目調の板面に書き込み可能。自由なレイアウト変更で、コミュニケーションを活性化。
座ったままでも書き込みしやすい、省スペースの縦長形状。
ミーティングスペースに便利な衝立パーティション兼用の両面ホワイトボード。
両面ともスチールホワイトボードを使用しており、パーティションでありながらホワイトボードになります。
マグネットトレイ付属。フレームはシックなブラック。板面は両面とも木目調です。
工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。
パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。
また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。
使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応)。
プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、
工場現場での情報共有を活性化させることができます。

用途ホワイトボード、パーティション、案内板有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1643付属品トレイ(幅350mm)、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)材質芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、脚:スチール(粉体塗装)、トレイ:ABSマグネット式質量(kg)12.8タイプ組立サービス付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×560×1840サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※スマホ対応「パシャボ」機能は非対応です。板面は水性塗装鋼板ではありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567419WBC-0918MMK-D1
45,000
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,610/税込¥3,971
北海道地方1¥3,610/税込¥3,971
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする