MSソリューションズ
ナイロンメッシュVGAケーブル 10m
ケーブル取り回し(曲げ)時に力を逃して断線を防ぐ平型ケーブルを採用
ケーブル長(m)
10
色
ブラック
コネクタ形状
D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種
<パソコン> 各社パソコン ※ミニD-sub15pin ポートを持つ機種、<ディスプレイ> ミニD-sub15pin ポートを持つアナログRGB ディスプレイ、液晶プロジェクタ、液晶テレビなど
保証期間
5年
オス形状
D-Sub15ピン(ミニ)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
D-Sub15ピン(ミニ)
コネクタ2
D-Sub15ピン(ミニ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52587387
MS-VGANM10M
¥
7,800
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください