日本光具
電池式LEDヘッドランプ
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
スポット:ハイモード120、ミドルモード70、ローモード40、ワイド:80
仕様
スポット/ワイドライト ・シリコンストッパー付きヘッドライト
付属品
単四形アルカリ電池×3本
点灯時間(時間)
スポット:ハイモード9、ミドルモード21、ローモード33、ワイド:9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52575803
DH761
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください