不二貿易
ダイニングベンチ スノア
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1000
質量(kg)
10
高さ(mm)
435
奥行(mm)
380
塗装
ラッカー塗装
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×380
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52568085
96785
ブラウン
435
435
1000×380
10
¥
13,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52568094
96849
ライトブラウン
435
435
1000×380
10
¥
13,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。