ダイニングベンチ モルト

ダイニングベンチ モルト - 不二貿易ダイニングベンチ モルト - 不二貿易ダイニングベンチ モルト - 不二貿易ダイニングベンチ モルト - 不二貿易ダイニングベンチ モルト - 不二貿易ダイニングベンチ モルト - 不二貿易ダイニングベンチ モルト - 不二貿易ダイニングベンチ モルト - 不二貿易
材質張地/ポリエステル、座面/ウレタンフォーム、フレーム/天然木(ラバーウッド)質量(kg)7塗装ラッカー塗装座面寸法(幅W×奥行D)(mm)950×350内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256822598815ナチュラル430430950×3507
12,500
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5256823498819ブラウン430430950×3507
12,500
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする