曜日別特売

Natural Signature ダイニングテーブル ティムバ

Natural Signature ダイニングテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ダイニングテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ダイニングテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ダイニングテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ダイニングテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ダイニングテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ダイニングテーブル ティムバ - 不二貿易Natural Signature ダイニングテーブル ティムバ - 不二貿易
材質天然木(ラバーウッド)高さ(mm)720奥行(mm)800間口(mm)1350塗装ラッカー塗装内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52568539370111350×800×72018
31,250
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,600/税込¥5,060
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥6,200/税込¥6,820
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする