不二貿易
ダイニング 肘付回転チェアー#6270-4A
材質
地/合成皮革(PVC)、座・背面:ウレタンフォーム、脚部/天然木(ラバーウッド)
質量(kg)
8
塗装
ラッカー塗装
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
460×395
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52568557
81236
ブラウン
700
420
460×395
8
¥
18,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません