不二貿易
ダイニングテーブル YR-8824(DB)
材質
MDF、スチール
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
間口(mm)
750
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52568618
96808
ブラウン
750×750×720
9
¥
21,875
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
1
お送りできません