不二貿易
ワークデスク ナビア
高さ(mm)
720
幅(mm)
1200
奥行(mm)
550
仕様
スチールレール
材質
スチール、PB(PVC)
質量(kg)
15
塗装
エポキシ樹脂塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×550×720
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52568943
14644
¥
21,625
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
1
お送りできません