曜日別特売

カウンターテーブル ナビア

カウンターテーブル ナビア - 不二貿易カウンターテーブル ナビア - 不二貿易カウンターテーブル ナビア - 不二貿易カウンターテーブル ナビア - 不二貿易カウンターテーブル ナビア - 不二貿易カウンターテーブル ナビア - 不二貿易カウンターテーブル ナビア - 不二貿易カウンターテーブル ナビア - 不二貿易
高さ(mm)870間口(mm)1200奥行(mm)400材質MDF、PVC、スチール質量(kg)13.5塗装エポキシ樹脂塗装内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256896814657
24,750
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする