曜日別特売

ダイニングテーブル ナビア

ダイニングテーブル ナビア - 不二貿易ダイニングテーブル ナビア - 不二貿易ダイニングテーブル ナビア - 不二貿易ダイニングテーブル ナビア - 不二貿易ダイニングテーブル ナビア - 不二貿易ダイニングテーブル ナビア - 不二貿易ダイニングテーブル ナビア - 不二貿易ダイニングテーブル ナビア - 不二貿易
材質スチール、PB(PVC)高さ(mm)700奥行(mm)750材質(天板)合成樹脂化粧繊維板塗装エポキシ樹脂塗装天板形状四角内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256897714658ブラウン/ブラック1235×750×70020天板:15/
棚板:5
31,250
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5256898614659ブラウン/ブラック750×750×70013.5天板:15/
棚板:5
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする