不二貿易
折れ脚ローテーブル トロン 70×50cm
高さ(mm)
310
幅(mm)
700
奥行(mm)
500
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
3.6
色
ミディアムブラウン
塗装
天板/ポリエステル樹脂塗装、脚部/エポキシ樹脂塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×500×310
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52569004
15236
¥
6,750
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません