不二貿易
TVラック 60S
材質
プリント紙化粧パチクルボード
天板耐荷重(kg)
15
適合
22V型まで
質量(kg)
10
天板厚さ(mm)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×395×580
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納扉部内)450×325×340
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52569424
84439
ナチュラル
¥
5,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52569433
97527
ブラウン
¥
5,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52569449
97528
ホワイトウォッシュ
¥
5,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。