アンティークチェスト 4段 ミッシェル2

アンティークチェスト 4段 ミッシェル2 - 不二貿易アンティークチェスト 4段 ミッシェル2 - 不二貿易アンティークチェスト 4段 ミッシェル2 - 不二貿易アンティークチェスト 4段 ミッシェル2 - 不二貿易アンティークチェスト 4段 ミッシェル2 - 不二貿易アンティークチェスト 4段 ミッシェル2 - 不二貿易アンティークチェスト 4段 ミッシェル2 - 不二貿易アンティークチェスト 4段 ミッシェル2 - 不二貿易
段数4奥行(mm)325高さ(mm)710材質天板/繊維板、フレーム/天然木(桐) 、引出し部分:天然木(杉)塗装天板/ポリ絵ウレタン塗装、フレーム/ラッカー塗装内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256977438046520
20,625
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5256978338048680
26,250
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする