不二貿易
ウシ ワールドマップ 8981-31
材質
ポリエステル、スチール
質量(kg)
2.6
耐荷重(kg)
(座面)80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×700×530
適合年齢(歳)
8以上
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52569844
47302
ホワイト/ブラック
250×700×530
2.6
¥
11,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません