不二貿易
キッチンカウンター
材質
プリント紙化粧繊維板
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
幅(cm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52570106
97955
38
ナチュラル×ホワイト
120
1180×395~410×820
¥
40,750
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52570079
97712
28.5
ミディアムブラウン
90
905×395~410×820
¥
31,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52570088
97713
38
ミディアムブラウン
120
1180×395~410×820
¥
40,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52570097
97954
28.5
ナチュラル×ホワイト
90
905×395~410×820
¥
31,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。