ステップラダー ボヌール

ステップラダー ボヌール - 不二貿易ステップラダー ボヌール - 不二貿易ステップラダー ボヌール - 不二貿易ステップラダー ボヌール - 不二貿易ステップラダー ボヌール - 不二貿易ステップラダー ボヌール - 不二貿易ステップラダー ボヌール - 不二貿易ステップラダー ボヌール - 不二貿易
材質ラバーウッド設置寸法・奥行(mm)470設置寸法・幅(mm)380内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52570885600700.5454.6
10,875
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする