不二貿易
ゾウ 6074-30
材質
ポリエステル、スチール
質量(kg)
3.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×950×600
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52570946
47303
グレー
300×950×600
3.6
(座面)80
¥
16,250
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52570955
82476
グレー
300×950×600
3.6
80
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。