不二貿易
デスク2点セット
高さ(mm)
725
幅(mm)
1010
奥行(mm)
590
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
28
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1010×590×725
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52571165
99255
ブラウン
¥
23,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52571174
99256
ホワイトオーク
¥
23,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。