不二貿易
ブリキスツール
(1件のレビュー)
材質
蓋:合板
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg)
80
材質(取手)
麻
入数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52571619
26169
シルバー
250×250×265
270×270×285
¥
5,125
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52571576
26165
アイボリー
270×270×415
290×290×435
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52571585
26166
シルバー
270×270×415
290×290×435
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52571594
26167
ブラック
270×270×415
290×290×435
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52571603
26168
アイボリー
250×250×265
270×270×285
¥
5,125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52571628
26170
ブラック
250×250×265
270×270×285
¥
5,125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。