不二貿易
ベッドサイドテーブル (コンセント付き)
高さ(mm)
500
幅(mm)
300
奥行(mm)
360
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
全体:15、天板:10、引出:5
キャスター
なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×360×500
総耐荷重(kg)
全体:約15
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52571813
99323
ブラウン
¥
9,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52571829
99324
ホワイト
¥
9,250
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52571838
99325
ナチュラル
¥
9,250
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。