不二貿易
ペディボヌール ダストボックス5L
材質
スチール
質量(kg)
1.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×140×300
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52571856
72791
ホワイト
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52571874
72793
ブラウン
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52571865
72792
アイボリー
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52571883
72794
サワーミント
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。