曜日別特売

ベルク フォールディングスツール W38

ベルク フォールディングスツール W38 - 不二貿易ベルク フォールディングスツール W38 - 不二貿易ベルク フォールディングスツール W38 - 不二貿易ベルク フォールディングスツール W38 - 不二貿易ベルク フォールディングスツール W38 - 不二貿易ベルク フォールディングスツール W38 - 不二貿易ベルク フォールディングスツール W38 - 不二貿易ベルク フォールディングスツール W38 - 不二貿易
(1件のレビュー)
仕様キャスター付き材質繊維板、ポリエステル、ウレタン質量(kg)4.5耐荷重(kg)(座面)80kg内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×270外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×395素材座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257189951300ベージュ380×380×395340×340×2704.5
4,750
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5257190851301チャコール380×380×395340×340×2704.5
4,750
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5257191751302ブラウン380×380×395340×340×2704.5
4,750
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52571899
2022-06-08
用途: 小物入れに使っています。
株式会社樽井造園建設業・工事業

組立簡単!コンパクトでちょうどいい大きさ、キャスター付きで移動も楽々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする