ベルク フォールディングベンチ W76

ベルク フォールディングベンチ W76 - 不二貿易ベルク フォールディングベンチ W76 - 不二貿易ベルク フォールディングベンチ W76 - 不二貿易ベルク フォールディングベンチ W76 - 不二貿易ベルク フォールディングベンチ W76 - 不二貿易ベルク フォールディングベンチ W76 - 不二貿易ベルク フォールディングベンチ W76 - 不二貿易ベルク フォールディングベンチ W76 - 不二貿易
仕様キャスター付き材質繊維板、ポリエステル、不織布、ウレタン質量(kg)8.5(外箱:9.5)耐荷重(kg)(座面)150パッケージサイズ(mm)外箱1:幅770 × 奥行400 × 高さ120外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×395素材座面寸法(幅W×奥行D)(mm)760×380内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257192651303ベージュ760×380×3958.5
7,625
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5257193551304チャコール760×380×3958.5
7,625
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5257194451305ブラウン760×380×3958.5
7,625
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする