不二貿易
ルーバーシューズボックス(オープントップ)
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
22
耐荷重(kg)
全体20(棚板1枚当たり5)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×335×900
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52572285
98993
600×335×900
ブラウン
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52572294
98994
600×335×900
ホワイトオーク
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。