掛時計 エポック Φ20cm

掛時計 エポック Φ20cm - 不二貿易掛時計 エポック Φ20cm - 不二貿易掛時計 エポック Φ20cm - 不二貿易掛時計 エポック Φ20cm - 不二貿易掛時計 エポック Φ20cm - 不二貿易掛時計 エポック Φ20cm - 不二貿易掛時計 エポック Φ20cm - 不二貿易掛時計 エポック Φ20cm - 不二貿易
(3件のレビュー)
表示方式アナログ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×200内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257250427319TOWN
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5257252927321LIFE
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5257249527318HOLIDAY
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5257251327320MOON
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52572504
2022-10-25
用途: 金属加工の工場で使用
製造業

時間はかなり正確で一月の時間誤差は10秒程度です。これは満足なのですが、電池の使用量はひどいです。ふたつきもちませんでした。

対象商品 : 52572529
2021-08-13
用途: 自宅の脱衣所へ取り付け
製造業

狭いところへの取り付けなので大きさが20センチと手頃なのが気に入ってます、このサイズありそうであまり無いですから。
そして何よりありがたいのが税込みで400円を切る価格、商品を見るまでは安易な物かなと思ってましがナカナカいけてます、1000円くらいには見えますね。
取り付けて3週間になりますが時間のズレも殆どありません。

対象商品 : 52572504
2022-02-11
用途: 事務所の小部屋設置
サービス業

文字盤カバー4ケ所にある電線クリップの意味が?です。
クリップを外したらカバーが外れてしまうのか少し心配。
印象は良く、チープ時計ですが、以前4台購入したショップでチープ時計がなくなったのでこちらで購入を決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする