不二貿易
超極太ポールハンガー LOG
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×440×1510
質量(kg)
2.5
材質
RUBBERWOOD
塗装
ラッカー塗装
仕様
枝5本
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52573229
10788
ナチュラル
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52573204
10786
ブラウン
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52573213
10787
ホワイト
¥
3,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。