曜日別特売

低反発マットレス(四隅ゴム付) 4cm厚

低反発マットレス(四隅ゴム付) 4cm厚 - 不二貿易低反発マットレス(四隅ゴム付) 4cm厚 - 不二貿易低反発マットレス(四隅ゴム付) 4cm厚 - 不二貿易低反発マットレス(四隅ゴム付) 4cm厚 - 不二貿易低反発マットレス(四隅ゴム付) 4cm厚 - 不二貿易低反発マットレス(四隅ゴム付) 4cm厚 - 不二貿易
ホワイト材質ポリエステル、ウレタンフォーム厚さ(cm)4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573274332516.2セミダブル1200×2000×40
16,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52573265332505.4シングル1000×2000×40
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする