シューズボックス オープンロッカー BR

シューズボックス オープンロッカー BR - 三島精器シューズボックス オープンロッカー BR - 三島精器シューズボックス オープンロッカー BR - 三島精器シューズボックス オープンロッカー BR - 三島精器シューズボックス オープンロッカー BR - 三島精器シューズボックス オープンロッカー BR - 三島精器シューズボックス オープンロッカー BR - 三島精器シューズボックス オープンロッカー BR - 三島精器

オープンロッカーです。

材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合中棚無し内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
人数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573947BR3-2N6人用900×400×900270×399×382
53,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52573956BR3-3N9人用900×400×900270×399×246
59,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52573965BR4-3N12人用1446×400×900334×399×246
72,700
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52573974BR5-2N10人用1505×400×900275×399×382
92,700
64,980
71,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
52573983BR5-3N15人用1800×400×900334×399×246
97,200
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52573999BR6-2N12人用1800×400×900275×399×382
97,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52574008BR6-3N18人用1800×400×900275×399×246
110,800
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015804BR2-2N4人用620×400×900275×399×382
44,100
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月8日
63015813BR2-6N12人用900×400×1800415×399×260
95,100
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015829BR3-5N15人用900×400×1800270×399×318
99,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015838BR3-6N18人用900×400×1800270×399×260
104,200
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015847BR5-4HLN20人用1800×400×1172334×399×246
144,900
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
63015856BR6-3HLN18人用1800×400×1307275×399×382
148,200
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015865BRW3-26人用1212×500×900374×499×382
79,200
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
63015874BRW4-312人用1800×400×900422×399×246
115,600
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする